Beli Gergaji Ukir Akrilik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- HASSTON PROHEX Coping SawDeskripsi:Digunakan untuk mengukir kayu atau pun pengrajin akrilikTermasuk 5pcs isi mata gergajiatribut:
- Total Length (inch): 12
- Saw Blade Length (inch): 6.5
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Gergaji Ukir Akrilik Terbaru February 2026
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| HASSTON PROHEX Coping Saw | Rp47.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| RYU Scroll Saw | Rp1.499.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101578422-1.jpg)